曜日別特売

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 - ユーエイキャスターET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 - ユーエイキャスターET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 - ユーエイキャスターET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 - ユーエイキャスター

軽量物運搬用とし幅広く使用されています。

形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02536597ET-65URS、M12×356540M123585ウレタン
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
02535784ET-100NS、M12×3510060M1235126ナイロン
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
02535793ET-100NS、M16×4010060M1640126ナイロン
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
02535802ET-100NS、UNF1/2×2510060UNF1/225126ナイロン
オープン
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
02535811ET-100NS、W3/4×4010060W3/440126ナイロン
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
02536021ET-100URS、M12×3510060M1235126ウレタン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02536037ET-100URS、M16×4010060M1640126ウレタン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02536046ET-100URS、UNF1/2×2510060UNF1/225126ウレタン
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
02536055ET-100URS、W3/4×4010060W3/440126ウレタン
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02536195ET-50NS、M12×355040M123568ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536204ET-50NS、UNF1/2×145040UNF1/21468ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536213ET-50NS、W3/8×145040W3/81468ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536274ET-50RS、M12×355030M123568ゴム
オープン
取扱い終了
代替品有
02536283ET-50RS、UNF1/2×145030UNF1/21468ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536292ET-50RS、W3/8×145030W3/81468ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536353ET-50URS、M12×355038M123568ウレタン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536362ET-50URS、UNF1/2×145038UNF1/21468ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536371ET-50URS、W3/8×145038W3/81468ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536432ET-65NS、M12×356540M123585ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536441ET-65NS、UNF1/2×146540UNF1/21485ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536457ET-65NS、W3/8×146540W3/81485ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536606ET-65URS、UNF1/2×146540UNF1/21485ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536615ET-65URS、W3/8×146540W3/81485ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536676ET-75NS、M12×357550M123595ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536685ET-75NS、UNF1/2×147550UNF1/21495ナイロン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536694ET-75NS、W3/8×147550W3/81495ナイロン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536834ET-75URS、M12×357545M123595ウレタン
オープン
取扱い終了
代替品有
02536843ET-75URS、UNF1/2×147545UNF1/21495ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536852ET-75URS、W3/8×147545W3/81495ウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02536186ET-50NS、M12×145040M121468ナイロン
370
取扱い終了
02536265ET-50RS、M12×145030M121468ゴム
395
取扱い終了
02536344ET-50URS、M12×145038M121468ウレタン
560
取扱い終了
02536423ET-65NS、M12×146540M121485ナイロン
490
取扱い終了
02536581ET-65URS、M12×146540M121485ウレタン
785
取扱い終了
02536667ET-75NS、M12×147550M121495ナイロン
550
取扱い終了
02536825ET-75URS、M12×147545M121495ウレタン
820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02536195ET-50NS、M12×3546006956ET-50NS M12×35ET-50NS、M12×35 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46006956ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536204ET-50NS、UNF1/2×1446006965ET-50NS UNF1/2×14ET-50NS、UNF1/2×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46006965ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536213ET-50NS、W3/8×1446006974ET-50NS W3/8×14ET-50NS、W3/8×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46006974ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536274ET-50RS、M12×3546006983ET-50RS M12×35ET-50RS、M12×35 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46006983ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536283ET-50RS、UNF1/2×1446006992ET-50RS UNF1/2×14ET-50RS、UNF1/2×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46006992ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
529
税込582
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536292ET-50RS、W3/8×1446007001ET-50RS W3/8×14ET-50RS、W3/8×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007001ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536353ET-50URS、M12×3546007017ET-50URS M12×35ET-50URS、M12×35 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007017ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536362ET-50URS、UNF1/2×1446007026ET-50URS UNF1/2×14ET-50URS、UNF1/2×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007026ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536371ET-50URS、W3/8×1446007035ET-50URS W3/8×14ET-50URS、W3/8×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007035ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536432ET-65NS、M12×3546007044ET-65NS M12×35ET-65NS、M12×35 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007044ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536441ET-65NS、UNF1/2×1446007053ET-65NS UNF1/2×14ET-65NS、UNF1/2×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007053ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536457ET-65NS、W3/8×1446007062ET-65NS W3/8×14ET-65NS、W3/8×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007062ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536606ET-65URS、UNF1/2×1446007114ET-65URS UNF1/2×14ET-65URS、UNF1/2×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007114ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536615ET-65URS、W3/8×1446007123ET-65URS W3/8×14ET-65URS、W3/8×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007123ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536676ET-75NS、M12×3546007132ET-75NS M12×35ET-75NS、M12×35 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007132ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536685ET-75NS、UNF1/2×1446007141ET-75NS UNF1/2×14ET-75NS、UNF1/2×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007141ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536694ET-75NS、W3/8×1446007157ET-75NS W3/8×14ET-75NS、W3/8×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007157ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536834ET-75URS、M12×3546007193ET-75URS M12×35ET-75URS、M12×35 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007193ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536843ET-75URS、UNF1/2×1446007202ET-75URS UNF1/2×14ET-75URS、UNF1/2×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007202ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02536852ET-75URS、W3/8×1446007211ET-75URS W3/8×14ET-75URS、W3/8×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007211ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする