曜日別特売
(9件のレビュー)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全16種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02538496LT-40RS M12×144025M12×1.251459
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
39559703LT-40RS M12×354025M12×1.753559
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
02538505LT-40RS UNF1/2×144025UNF1/2×20山1459
オープン359
359
395(税込)
12日以内出荷
返品不可
02538514LT-40RS W3/8×144025W3/8×16山1459
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
02538611LT-50RS M12×145030M12×1.251468
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
02538627LT-50RS UNF1/2×145030UNF1/2×20山1468
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
02538636LT-50RS W3/8×145030W3/8×16山1468
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
02538767LT-65RHS M12×146530M12×1.251485
オープン579
579
637(税込)
当日出荷
02538776LT-65RHS M12×356530M12×1.753585
オープン579
579
637(税込)
当日出荷
02538785LT-65RHS UNF1/2×146530UNF1/2×20山1485
オープン579
579
637(税込)
12日以内出荷
返品不可
02538794LT-65RHS W3/8×146530W3/8×16山1485
オープン579
579
637(税込)
当日出荷
02539004LT-75RHS M12×147540M12×1.251495
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
02539013LT-75RHS M12×357540M12×1.753595
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
02539022LT-75RHS UNF1/2×147540UNF1/2×20山1495
オープン669
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02539031LT-75RHS W3/8×147540W3/8×16山1495
オープン669
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
39559721LT-50RS M12×355030M12×1.753568
オープン399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02538514
2021-06-21
用途: 家具のリメイク
運輸・通信業

必要最低限の機能を満たしています。コンクリート床での使用なので耐久性はまだ不明です。

対象商品 : 02539031
2021-08-08
用途: 特注金物に使用しました
製造業

たまたま図面に記載の寸法に合ったので翌日入荷との事でお願いしましたが2日後の入荷でした。
確実な確認が取れれば安心なのですがね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

受注時間によっては当日配送がお受けできない場合もございます。https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/162
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 02538767
2020-05-19
用途: 樹脂製キャスターとの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

同時注文したストッパー無しは出荷遅れでまだ手元には届いていませんが
品質は他メーカーと遜色なく、とにかく安いので大満足です。

対象商品 : 02538636
2017-01-22
用途: ガチャ台の交換用

サイズぴったりで、使用感がスムーズでとても良い品物です。

対象商品 : 02538611
2017-01-12
用途: 作業台のキャスターの交換

商品としては、キャスターメーカー品ですので問題ないと思います。
価格としては、ホームセンターより安いです。
耐久性は、これからです。

対象商品 : 02538496
2019-08-13
用途: 台車へ取付。

個別ごとの包装は不要です。開封作業一工程40個が余分です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 02538611
2020-12-12
用途: 製品に取り付け
個人のお客様

キャスター本体にバーコードのシールをはらないで欲しいです。
シールあとをはがすのに苦労しています。
タグを括り付ける等対応お願いします。

対象商品 : 02538611
2014-12-09
用途: ワゴンの車輪
個人のお客様

価格が安いのでリピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする