ユーエイキャスター
ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
ST特殊型自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02543475
ST-75NU(H104)、M12×35
75
70
M12
35
104
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
02543484
ST-75NU(H104)、M16×40
75
70
M16
40
104
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
21日以内出荷
返品不可
02542513
ST-100NU(H132)、M12×35
100
70
M12
35
132
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
02542522
ST-100NU(H132)、M16×40
100
70
M16
40
132
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
02543493
ST-75NU(H104)、UNF1/2×25
75
70
UNF1/2
25
104
¥
1,200
取扱い終了
02543502
ST-75NU(H104)、W3/4×40
75
70
W3/4
40
104
¥
1,400
取扱い終了
02542531
ST-100NU(H132)、UNF1/2×25
100
70
UNF1/2
25
132
¥
1,400
取扱い終了
02542547
ST-100NU(H132)、W3/4×40
100
70
W3/4
40
132
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください