ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付

ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付 - ユーエイキャスターST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付 - ユーエイキャスターST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付 - ユーエイキャスターST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付 - ユーエイキャスターST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)
材質(車輪)ウレタン形状自在型式ST特殊型自在車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーダブルストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全24種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02543597ST-75NUSW-1、M12×357570M1235104
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
02543606ST-75NUSW-1、M16×407570M1640104
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
02543633ST-75NUSW-2、M12×357570M1235104
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
02543642ST-75NUSW-2、M16×407570M1640104
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
02543676ST-75NUSW-3、M12×357570M1235104
オープン
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
02543685ST-75NUSW-3、M16×407570M1640104
オープン
1,998
2,198(税込)
21日以内出荷
返品不可
02542635ST-100NUSW-1、M12×3510070M1235132
オープン
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
02542644ST-100NUSW-1、M16×4010070M1640132
オープン
2,598
2,858(税込)
21日以内出荷
返品不可
02542671ST-100NUSW-2、M12×3510070M1235132
オープン
2,498
2,748(税込)
21日以内出荷
返品不可
02542687ST-100NUSW-2、M16×4010070M1640132
オープン
2,498
2,748(税込)
21日以内出荷
返品不可
02542714ST-100NUSW-3、M12×3510070M1235132
オープン
2,498
2,748(税込)
21日以内出荷
返品不可
02542723ST-100NUSW-3、M16×4010070M1640132
オープン
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
02543615ST-75NUSW-1、UNF1/2×257570UNF1/225104
1,600
取扱い終了
02543624ST-75NUSW-1、W3/4×407570W3/440104
1,800
取扱い終了
02543651ST-75NUSW-2、UNF1/2×257570UNF1/225104
1,800
取扱い終了
02543667ST-75NUSW-2、W3/4×407570W3/440104
2,000
取扱い終了
02543694ST-75NUSW-3、UNF1/2×257570UNF1/225104
1,700
取扱い終了
02543703ST-75NUSW-3、W3/4×407570W3/440104
1,900
取扱い終了
02542653ST-100NUSW-1、UNF1/2×2510070UNF1/225132
1,900
取扱い終了
02542662ST-100NUSW-1、W3/4×4010070W3/440132
2,100
取扱い終了
02542696ST-100NUSW-2、UNF1/2×2510070UNF1/225132
2,100
取扱い終了
02542705ST-100NUSW-2、W3/4×4010070W3/440132
2,300
取扱い終了
02542732ST-100NUSW-3、UNF1/2×2510070UNF1/225132
2,000
取扱い終了
02542741ST-100NUSW-3、W3/4×4010070W3/440132
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02543597
2015-10-30
用途: 展示パネルの台
立川建具

展示パネルの台に使用しました、取り付ける場所が33mmと狭いので
ねじ込み式しか無理でしたし ブレーキが上についているのではみ出しがなく、また右左を考えなくてよいのでスリムに収めることができました。
ただ表示の図面にはストッパーのはみだし寸法が書いてなかったので
結果 回転の際にすこしすれるところができてしまい残念でした、現物が着てから加工すればよかったのですが 時間がありませんでした。
すこし余裕をを多めに見て 取り付け位置を決めたほうがよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする