ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) - ユーエイキャスター
(3件のレビュー)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

材質(車輪)ゴム形状自在車型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※SUS-ET-65RH、SUS-ET-75RH、SUS-ET-100RHは、車輪材質がハードゴムになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544647SUS-ET-50R、M12×355030M123568
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02544701SUS-ET-65RH、M12×356530M123585
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02544543SUS-ET-100RH,M12×3510050M1235126
オープン
取扱い終了
代替品有
02544552SUS-ET-100RH,M16×4010050M1640126
オープン
取扱い終了
代替品有
02544762SUS-ET-75RH,M12×357540M123595
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02544543SUS-ET-100RH,M12×3546013125SUS-ET-100RH M12×35SUS-ET-100RH,M12×35 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター 46013125自在キャスター ハードゴムユーエイキャスター1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02544552SUS-ET-100RH,M16×4046013134SUS-ET-100RH M16×40SUS-ET-100RH,M16×40 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター 46013134自在キャスター ハードゴムユーエイキャスター1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
02544762SUS-ET-75RH,M12×3546013152SUS-ET-75RH M12×35SUS-ET-75RH,M12×35 自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター 46013152自在キャスター ハードゴムユーエイキャスター1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02544701
2021-12-22
用途: アコーディオン門扉

アコーディオン門扉の戸車の交換に使いました。取り付けて半年経ちました。
全く問題なく軽く動きます。
ステンレスになっても一緒に買って取り付けました今後は交換も楽になりました
良い製品だけに値段も高いです。
もう少し安くなったらいいなと思います

対象商品 : 02544701
2021-07-25
用途: ●アコーディオン門扉の補修
エステック株式会社

アコーディオン門扉のローラーが摩耗したので、交換のために購入。雨が当たる場所なので、ステンレス製が絶対条件だったので、サイズを見ながらこの商品を選択した。ゴムの紫外線耐性が心配だが、これはどうしようもないのだろう。

対象商品 : 02544701
2013-11-20
用途: 旧型アコーディオンゲートの車輪との差し替え

旧型のねじがM10であったため穴を拡大してタップを切ってねじ込んだ。頑丈でずいぶん持ちそうだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする