曜日別特売

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) - ユーエイキャスターねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

材質(車輪)ゴム形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544561SUS-ET-100RHS,M12×3510050M1235126
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
02544577SUS-ET-100RHS、M16×4010050M1640126
オープン
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
02544656SUS-ET-50RS,M12×355030M123568
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02544717SUS-ET-65RHS,M12×356530M123585
オープン
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
02544771SUS-ET-75RHS,M12×357540M123595
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02544771SUS-ET-75RHS,M12×3546013511SUS-ET-75RHS M12×35SUS-ET-75RHS,M12×35 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013511自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02544717
2020-10-19
用途: 移動式ライトスタンドのキャスターとして使用
製造業

ホームセンターより安く購入できて良かったが、商品が届くのが予定より遅れたのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする