ハンマーキャスター
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
形状
固定車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07694863
400SR-UB100
CADデータダウンロード
100
100
110×78
80×45
140
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
08008664
400SR-URB100
CADデータダウンロード
100
120
110×78
80×45
140
ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08008673
400SR-URB125
CADデータダウンロード
125
150
140×94
100×56
174
ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
返品不可
08008682
400SR-URB150
CADデータダウンロード
150
160
140×94
100×56
199
ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08008691
400SR-URB180
CADデータダウンロード
180
200
150×105
112×63
230
ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08008707
400SR-URB200
CADデータダウンロード
200
200
150×105
112×63
240
ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31260795
400SR-UB125
125
130
140×94
100×56
174
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31260804
400SR-UB150
150
140
140×94
100×56
199
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
31260820
400SR-UB200
200
200
150×105
112×63
240
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
返品不可
07694872
400SR-UB125
CADデータダウンロード
125
130
140×94
100×56
174
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
07694881
400SR-UB150
CADデータダウンロード
150
140
140×94
100×56
199
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
07694897
400SR-UB200
CADデータダウンロード
200
200
150×105
112×63
240
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
09208805
400SR-BUB75
75
60
88×69
63×40
100
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
09208814
400SR-FHU75
CADデータダウンロード
75
60
88×69
63×40
100
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください