曜日別特売

400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪)

400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式400SR固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06789255400SR-NRB200200220150×105150×105240
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35689701400SR-NRB100100120110×78110×78140
オープン
取扱い終了
代替品有
35689717400SR-NRB125125150140×94140×94174
オープン
取扱い終了
代替品有
35689726400SR-NRB150150160140×94140×94199
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35689701400SR-NRB10007000428400SR-NRB100400SR-NRB100 Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車100mm ハンマーキャスター 07000428Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車100mmハンマーキャスター1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
35689717400SR-NRB12507000437400SR-NRB125400SR-NRB125 Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車125mm ハンマーキャスター 07000437Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車125mmハンマーキャスター1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
35689726400SR-NRB15007000446400SR-NRB150400SR-NRB150 Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車150mm ハンマーキャスター 07000446Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車150mmハンマーキャスター1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする