ハンマーキャスター
420ER 固定車(MCナイロン車輪)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
形状
固定式
型式
420ER固定車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07353893
420ER-MC40
CADデータダウンロード
40
30
51×31
40×20
58
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07353902
420ER-MC50
CADデータダウンロード
50
40
70×42
56×28
65
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07353911
420ER-MC65
CADデータダウンロード
65
40
70×42
56×28
82
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07353927
420ER-MC75
CADデータダウンロード
75
50
70×42
56×28
92
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07353936
420ER-MC100
CADデータダウンロード
100
60
100×58
82×40
122
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
07353945
420ER-MC125
CADデータダウンロード
125
70
100×58
82×40
148
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください