曜日別特売

420ER 固定車(ウレタン車輪)

420ER 固定車(ウレタン車輪) - ハンマーキャスター420ER 固定車(ウレタン車輪) - ハンマーキャスター420ER 固定車(ウレタン車輪) - ハンマーキャスター420ER 固定車(ウレタン車輪) - ハンマーキャスター

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。

材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
形状固定車型式420ER固定車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07353954420ER-UB858560100×5882×40103
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07353963420ER-UB10010060100×5882×40122
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07353972420ER-UB12512570100×5882×40148
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする