曜日別特売

420R 固定車(MCナイロン車輪)

420R 固定車(MCナイロン車輪) - ハンマーキャスター420R 固定車(MCナイロン車輪) - ハンマーキャスター420R 固定車(MCナイロン車輪) - ハンマーキャスター420R 固定車(MCナイロン車輪) - ハンマーキャスター

取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。

用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07353394420R-MC38383046×2536×1550
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
07353403420R-MC50504058×4045×2565
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07353412420R-MC65656070×4755×2880
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
07353421420R-MC75757070×4755×2890
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする