420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

420SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) - ハンマーキャスター
形状固定車型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06791294420SRP-UB50506070×6055×4270ウレタン(B入)車
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784766420SRP-UB75758070×6055×4293ウレタン(B入)車
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35692571420SRP-UB65657070×6055×4285ウレタン(B入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35692544420SRP-UB10010010090×9090×90132ウレタン(ボールB入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35692553420SRP-UB125125130106×111106×111168ウレタン(ボールB入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35692562420SRP-UB150150140106×111106×111190ウレタン(ボールB入)車
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35692571420SRP-UB6506998635420SRP-UB65420SRP-UB65 Sシリーズ固定ウレタンB車65mm ハンマーキャスター 06998635Sシリーズ固定ウレタンB車65mmハンマーキャスター1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
35692544420SRP-UB10006998608420SRP-UB100420SRP-UB100 Sシリーズ固定ウレタンB車100mm ハンマーキャスター 06998608Sシリーズ固定ウレタンB車100mmハンマーキャスター1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
35692553420SRP-UB12506998617420SRP-UB125420SRP-UB125 Sシリーズ固定ウレタンB車125mm ハンマーキャスター 06998617Sシリーズ固定ウレタンB車125mmハンマーキャスター1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
35692562420SRP-UB15006998626420SRP-UB150420SRP-UB150 Sシリーズ固定ウレタンB車150mm ハンマーキャスター 06998626Sシリーズ固定ウレタンB車150mmハンマーキャスター1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする