420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)

420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) - ハンマーキャスター420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) - ハンマーキャスター

取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。

材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07354261420SR-MCB100100160110×78110×78132
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
07354277420SR-MCB125125200140×94140×94168
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
07354286420SR-MCB150150230140×94140×94190
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする