曜日別特売

420SR 固定車(フェノール車輪)

420SR 固定車(フェノール車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪) - ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪) - ハンマーキャスター

取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。

材質(車輪)
フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07354216420SR-PH65657070×4755×2885
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07354225420SR-PH75758070×4755×2893
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07354234420SR-PH100100120110×7880×45132
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
07354243420SR-PH125125150140×94100×56168
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
64347159420SR-PH125125150140×94100×56168
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07354207420SR-PH50507070×4755×2870
オープン
取扱い終了
返品不可
07354252420SR-PH150150160140×94100×56190
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64347159420SR-PH12507354243420SR-PH125420SR-PH125 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター 07354243420SR 固定車(フェノール車輪)ハンマーキャスター1個
5,298
税込5,828
モデルチェンジ品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする