ユーエイキャスター
MR型 固定車(ナイロン車輪)
取付高が低く、車幅が広い為安定性が良く耐荷重性に優れています。
材質(車輪)
ナイロン
形状
固定
型式
MR型固定車
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.5
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02539887
MR-65N
65
90
113×59
89×28
82
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02539896
MR-75N
75
100
127×65
100×30
93
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください