ユーエイキャスター
SUS-ER型固定車・プレート式
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状
固定車
型式
SUS-ER型固定車
ストッパー
なし
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02544376
SUS-ER-50N
50
40
70×42
56×28
65
ナイロン
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544403
SUS-ER-65N
65
40
70×42
56×28
82
ナイロン
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544437
SUS-ER-75N
75
50
70×42
56×28
92
ナイロン
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544333
SUS-ER-100N
100
60
100×58
82×40
122
ナイロン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
02544385
SUS-ER-50R
50
30
70×42
56×28
65
ゴム
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02544412
SUS-ER-65RH
65
30
70×42
56×28
82
ハードゴム
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02544446
SUS-ER-75RH
75
40
70×42
56×28
92
ハードゴム
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02544351
SUS-ER-100RH
100
50
100×58
82×40
122
ハードゴム
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
02544394
SUS-ER-50UR
50
38
70×42
56×28
65
ウレタン
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544421
SUS-ER-65UR
65
40
70×42
56×28
82
ウレタン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544455
SUS-ER-75UR
75
45
70×42
56×28
92
ウレタン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544367
SUS-ER-100UR
100
60
100×58
82×40
122
ウレタン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
02544342
SUS-ER-100NU
100
60
100×58
82×40
122
ウレタン
¥
1,650
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください