京町産業車輌
AU型車輪(固定金具付)
中荷重用固定車で走行抵抗が少なく一般的に多く使用されているキャスター。
鋳物製だから、振動や音を吸収し、プレスせい車輪と比べ荷重が高い。
用途
一般中荷重用
材質(車輪)
ゴム
形状
固定
型式
AU型固定車
ブレーキ
ナシ
特性
静音
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
許容荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22344545
AU-75
75
126×56
101
118
70
¥
5,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02216006
AU-75CB
75
126×56
101
118
70
オープン
取扱い終了
代替品有
02215954
AU-100CB
100
130×63
101
152
100
オープン
取扱い終了
02215963
AU-130CB
130
164×75
127
186
145
オープン
取扱い終了
02215972
AU-150CB
150
182×80
145
211
175
オープン
取扱い終了
02215981
AU-200CB
200
210×83
165
256
220
オープン
取扱い終了
02215997
AU-250SB
250
210×92
165
314
300
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください