400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07694906400S-UB100100100108×10870×70140ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
3,160
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07694915400S-UB125125130120×12080×80174ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
4,550
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07694924400S-UB150150140130×13090×90199ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
複列ボールベアリング入
5,690
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
07694933400S-UB200200200140×140100×100240ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09208744400S-FHU75756082×8263×63100ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08161876400S-BUB75756082×8263×63100ウレタン(ローラーベアリング入)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07694906
2020-02-24
用途: 食品工場内の製品運搬車
製造業

工場内での運搬車の車輪として使用しています。
塩分や動物性油脂を含んだ水を巻き込みますので、車輪自体の耐久性は鉄製の物より遥かに高いです。
洗浄も楽です。
その他の部位に関しては鉄製の車輪と同じ物です。
水場で使用するならこちらがオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする