曜日別特売

420E・自在車(MCナイロン車)

420E・自在車(MCナイロン車) - ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車) - ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車) - ハンマーキャスター420E・自在車(MCナイロン車) - ハンマーキャスター

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。

形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07352414420E-MC40403051×3158
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
07352423420E-MC50504070×4265
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
07352432420E-MC65654070×4282
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
07352441420E-MC75755070×4292
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
07352457420E-MC10010060100×58122
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
07352466420E-MC12512570100×58148
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
07352475420E-MC15015070100×58176
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする