曜日別特売

420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) - ハンマーキャスター
(9件のレビュー)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。

車輪タイプ単輪金具仕上クロームメッキキャスタータイププレート式自在式キャスター形状自在車型式420E自在車ストッパーなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
取付座A×B(mm)
取付寸法X×Y(mm)
取付穴径P(Φmm)
車輪No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07352344420E-UR403051×3140×205.5439G-UR38
オープン
519
571(税込)
当日出荷
07352353420E-UR504070×4256×286.5439G-UR50
オープン
659
725(税込)
当日出荷
07352362420E-UR654070×4256×286.5439E-UR65
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
07352371420E-UR755070×4256×286.5439E-UR75
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
07352387420E-UR8560100×5882×408.8439E-UR85
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07352396420E-UR10060100×5882×408.8439E-UR100
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07352405420E-UR12570100×5882×408.8439E-UR125
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07352353
2023-05-24
用途: 手造り台車
スモークハウス

手軽に使用できてとても満足しています。またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 07352344
2021-10-31
用途: キッチン椅子キャスター交換
飲食業

椅子キャスター交換に使用。軽くなり、黒いゴム製ではないので床が汚れずに良くなり満足。耐久性がどれくらいかはこれからです。ホームセンターなどでは種類も個数も限られているのでまとめ買いに重宝してます。

対象商品 : 07352344
2021-06-07
用途: 家具の修理

破損したボードのキャスターの代替品として購入しました。60kg程の家具でしたが、4輪で耐荷重は十分でした。

対象商品 : 07352344
2020-11-04
用途: 室内の運搬台車の車輪に使います
サービス業

ハンマーのキャスターといえば定評があります。滑りが良いですよ。

対象商品 : 07352344
2020-05-02
用途: ディープサークルバッテリー(重量30kg)台車の製作
建設業・工事業

ホームセンターの安価な中国製と比べ、明らかに回転の滑りが違う、構造も耐荷重に十分余裕を持たせた設計だと思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 07352371
2018-07-28
用途: 厨房のワゴンで使用

かなりの重量がかかっていても安心して使える商品です。

対象商品 : 07352405
2014-10-02
用途: 作業台のキャスター交換用

ホームセンターでも置いていないので当日出荷して頂けるのが良い。

対象商品 : 07352362
2013-11-20
用途: 椅子のキャスターが減ったので交換

skkボールキャスタープレートタイプからの交換で許容荷重、取付高のアップ、取付プレートのサイズを検討した結果このキャスターを試しに買ってみた。見た目、価格、転がり抵抗とも申し分なく非常に満足しています。特にこのプレート寸法の物が近所の店になかったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする