曜日別特売

420G・自在車(MCナイロン車)

420G・自在車(MCナイロン車) - ハンマーキャスター420G・自在車(MCナイロン車) - ハンマーキャスター420G・自在車(MCナイロン車) - ハンマーキャスター420G・自在車(MCナイロン車) - ハンマーキャスター

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。

材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07352204420G-MC38383046×3836×2850
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
07352213420G-MC50504059×4746×3565
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07352222420G-MC65656070×5855×4280
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
07352231420G-MC75757070×5855×4290
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする