曜日別特売

420G・自在車(イモノ一体車)

420G・自在車(イモノ一体車) - ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車) - ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車) - ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車) - ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車) - ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車) - ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車) - ハンマーキャスター420G・自在車(イモノ一体車) - ハンマーキャスター
(3件のレビュー)

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。

材質(車輪)イモノ一体車輪形状自在車型式420G自在車取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07352143420G-C25251235×3028×2335
オープン
319
351(税込)
当日出荷
07352152420G-C32322038×3230×2442
オープン
369
406(税込)
当日出荷
07352161420G-C38383046×3836×2850
オープン
499
549(税込)
当日出荷
07352177420G-C50504059×4746×3565
オープン
799
879(税込)
当日出荷
07352186420G-C65656070×5855×4280
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07352195420G-C75757070×5855×4290
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07352177
2020-07-15
用途: スーツケースの車輪を代えるため
運輸・通信業

配達が早く 小型の鋳物砂利道を探していて 商品には満足です

対象商品 : 07352177
2018-09-16
用途: 塗装作業時
その他業種

塗装済み製品を乾燥炉に入れる為のラックに使用しています。重量物を吊るしてもスムーズに転がり、ブース内の塗料ミストもキャスター(ゴロ)に付着しにくく使い勝手は、値段の割には良い製品で得した感は充分有ります。

対象商品 : 07352195
2016-11-01
用途: 塗装用台車
株式会社高田金属塗装工業

高温にも耐えて重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする