曜日別特売

ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) - ハンマーキャスターハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) - ハンマーキャスター

代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。

材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
形状旋回式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07352712420S-MCB100-10012090×9090×90132
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
07352721420S-MCB125-125150102×102102×102168
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
07352737420S-MCB150-150160102×102102×102190
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68758028420S-MCB125【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)125150102×102102×102168
オープン6,398
5,198
アウトレット
5,718(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする