ユーエイキャスター
J2K型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
形状
自在
型式
J2K型自在車
車輪幅(mm)
40
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
旋回ストッパー付
偏芯E(mm)
40
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02455363
GUJ2K-150
150
180
102×102
102×102
190
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
02455512
NUJ2K-150
150
180
102×102
102×102
190
¥
3,270
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください