ユーエイキャスター
JK型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
材質(車輪)
ゴム(B入)
トラスコ品番
296-3621
形状
自在
型式
JK型自在車
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
なし
取付高H(mm)
198
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
115
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02546083
WJK-150
150
200
120×120
120×120
198
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください