ユーエイキャスター
Pシリーズ双輪・プレート式
(1件のレビュー)
主に屋内運搬用として広く使用されております。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
双輪キャスター
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02540264
P-50G
50
60
40
40
65
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02540282
P-50HG
50
100
40
40
65
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02540447
P-60G
60
100
40
40
79
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02540167
P-42G
42
-
38×38
25×25
60
¥
190
取扱い終了
02540343
P-52G
52
-
38×38
25×25
69
¥
305
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください