曜日別特売

SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 - ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 - ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 - ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 - ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544157SUS-E-50N504070×4256×2865ナイロン
オープン
769
846(税込)
当日出荷
02544211SUS-E-65N654070×4256×2882ナイロン
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544272SUS-E-75N755070×4256×2892ナイロン
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02544071SUS-E-100N10060100×5882×40122ナイロン
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02544175SUS-E-50R503070×4256×2865ゴム
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02544236SUS-E-65RH653070×4256×2882ハードゴム
オープン
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
02544297SUS-E-75RH754070×4256×2892ハードゴム
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02544114SUS-E-100RH10050100×5882×40122ハードゴム
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02544193SUS-E-50UR503870×4256×2865ウレタン
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02544254SUS-E-65UR654070×4256×2882ウレタン
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544315SUS-E-75UR754570×4256×2892ウレタン
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544132SUS-E-100UR10060100×5882×40122ウレタン
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
02544096SUS-E-100NU10060100×5882×40122ウレタン
2,050
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02544096SUS-E-100NU02544132SUS-E-100URSUS-E-100NU SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター 02544132SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式ユーエイキャスター1個
2,598
税込2,858
材質が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02544157
2023-10-01
用途: 運搬用
祥福丸水産農・林・水産業

運搬用手作り台車の下車に使用、しゃりいの幅がも少しほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする