曜日別特売

ゴム車付自在車

ゴム車付自在車 - ヨドノゴム車付自在車 - ヨドノ
材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06851625SB-g75751008562×62
6,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851634SB-g10010013010780×80
8,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851643SB-g13013018012295×95
12,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851652SB-g150150200126100×100
13,250
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851661SB-g180180230137102×102
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06851677SB-g200200260145112×112
17,650
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする