ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式

ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 - ユーエイキャスターETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 - ユーエイキャスターETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 - ユーエイキャスターETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 - ユーエイキャスター
(1件のレビュー)

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。

形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02536861ETF-100N、19Φ1006019×60A=126、B=128ナイロン
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
02536877ETF-100N、22Φ1006022×60A=126、B=128ナイロン
オープン
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
02536947ETF-100RH、19Φ1005019×60A=126、B=128ハードゴム
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
02536956ETF-100RH、22Φ1005022×60A=126、B=128ハードゴム
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
02536983ETF-100UR、19Φ1006019×60A=126、B=128ウレタン
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
18640798ETF-100EL,Φ191005019×60A=126、B=128エラストマー車
オープン
969
1,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
18640807ETF-100EL,Φ221005022×60A=126、B=128エラストマー車
オープン
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
02536904ETF-100NU、19Φ1006019×60A=126、B=128ウレタン
1,330
取扱い終了
02536913ETF-100NU、22Φ1006022×60A=126、B=128ウレタン
1,330
取扱い終了
18640816ETF-100EL,Φ341005034×60A=126、B=128エラストマー車
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02536904ETF-100NU、19Φ02536983ETF-100UR、19ΦETF-100NU、19Φ ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター 02536983ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター1個
1,698
税込1,868
材質が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02536983
2021-11-02
用途: 折り畳み式パイプ椅子を簡易車椅子として使用の為購入

使用用途から、車輪にもう少し柔らかいゴム系の物が在ればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする