曜日別特売

車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) - ユーエイキャスター
(3件のレビュー)

一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。

内容量1個
全13種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
穴径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
穴径(Φmm)
ボス幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02537412GU-75-75100321036
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02537367GU-100-100100321242
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
02537376GU-125-1251203212.242
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02537385GU-130-130180402055
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46013746GU-130Φ12-130180401255
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
46013755GU-150-150200402055
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
02537394GU-150 12Φ-150200401255
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
46013782GU-200-200250432055
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
73372428GU-100【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)100100321242
オープン2,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
02539914NU-130-130-4020.253
2,250
取扱い終了
代替品有
02539905NU-100-100-3212.242
1,420
取扱い終了
代替品有
02539923NU-150-150-4020.256
2,650
取扱い終了
02539932NU-200-200-4320.256
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02539914NU-13002537385GU-130NU-130 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター 02537385車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター1個
2,998
税込3,298
材質が異なります。
02539905NU-10002537367GU-100NU-100 車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター 02537367車輪(ナイロンホイル製ウレタン(ベアリング入)車)ユーエイキャスター1個
2,198
税込2,418
材質が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02537376
2018-05-24
用途: 犬用の歩行器の車輪に。
自動車・二輪車・自転車関連業

犬の歩行器用に購入しまして。
ベアリング入りの為 スムーズに回転するし
軽くて いい買い物しました。

対象商品 : 02537376
2018-01-18
用途: 木製カートの車輪として。

高品質で軽く動かすことができました。
木製カートに、この車輪を12mmのアルミパイプをシャフトとして
つないで作りました。
ホームセンターには置いていないだろうと思えるのものなので
とても助かります。

対象商品 : 02537376
2016-02-15
用途: 重量物運搬台車の交換用補助尾輪
ガラスえのぐ

ベアリングとベアリングの間にカーラーが入っているとボルト取り付けができるんですが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする