スプリング付丸パス

スプリング付丸パス - SK(新潟精機)スプリング付丸パス - SK(新潟精機)
(2件のレビュー)

現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。

用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り材質炭素工具鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
測定範囲(mm)
板厚(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02801337SO-150要め部中心より先端まで1500~1503.2-95-
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
02801346SO-200要め部中心より先端まで2000~2003.2-120-
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
86920486SO-150D180-約3.21794104
3,250
取扱い終了
代替品有
86920495SO-200D230-約3.218121135
3,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86920486SO-150D02801337SO-150SO-150D スプリング付丸パス SK(新潟精機) 02801337スプリング付丸パスSK(新潟精機)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
86920495SO-200D02801346SO-200SO-200D スプリング付丸パス SK(新潟精機) 02801346スプリング付丸パスSK(新潟精機)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02801346
2020-03-25
用途: ガラスの厚み計測
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすい、使いにくいの判断がしにくい機器ですからレビューが難しいです。まあ期待していた品であり不満はないです。

対象商品 : 02801337
2015-07-05
用途: 木工旋盤スピンドルワークでの直径測定
かねとく工房

価格が木工道具専門の半分で同等の仕様が入手出来てよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする