ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付

ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付 - SK(新潟精機)
用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です種別顕微鏡型式ズーム式質量(kg)約6.0高さ(mm)445倍率(倍)7~45・14~90総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる)作動距離(mm)108照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95すりガラスベース部(mm)L240×W180×H64眼幅調整範囲(mm)55~75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787122XTS2021
172,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする