曜日別特売

肉用温度計(ミートサーモ)

肉用温度計(ミートサーモ) - 佐藤計量器製作所
(2件のレビュー)

お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。

測定範囲0~100℃材質ステンレス寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150質量(g)約29内容量1個
注意
電子レンジ・オーブンなどの加熱器具の中には入れて使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027916161722-00
5,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02791616
2024-02-21
用途: 養生室の温度測定
製造業

本来の用途ではないのですが、養生室のシート(ブルーシートなど)に突き刺して、ムロ内の温度測定に使用しています。先が尖っていて突き刺しやすいし、1度刻みだし、液晶と違って熱にも強いので、重宝しています。

対象商品 : 02791616
2017-03-13
用途: 温度を測る

今も壊れず使い続けています。商品耐性もばちりで使いやすいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする