平形直角定規 1級焼入

平形直角定規 1級焼入 - SK(新潟精機)

製品、部品等の直角度の測定
硬度HS60以上
SC材

材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長片の全長(mm)
底面の全長(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02801547DD-F50503831650 JIS規格外寸法
14,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
02801556DD-F75753831675
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02801565DD-F10010070420100
19,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
02801574DD-F150150100525150
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02801583DD-F200200130625200
32,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
02801601DD-F300300200630300
52,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
02801617DD-F400400200840400 JIS規格外寸法
89,000
65,980
72,578(税込)
41日以内出荷
02801626DD-F500500300840500
122,000
89,980
98,978(税込)
41日以内出荷
02801635DD-F6006003251050600 JIS規格外寸法
155,000
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
02801644DD-F7507504001050750
232,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
02801653DD-F1000100055012601000
452,000
339,800
373,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
55903794DD-F100(校正書・トレーサビリティ体系図付)10070420100
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903803DD-F1000(校正書・トレーサビリティ体系図付)100055012601000
オープン
339,800
373,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903812DD-F150(校正書・トレーサビリティ体系図付)150100525150
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903828DD-F200(校正書・トレーサビリティ体系図付)200130625200
オープン
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903846DD-F300(校正書・トレーサビリティ体系図付)300200630300
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903855DD-F400(校正書・トレーサビリティ体系図付)400200840400 JIS規格外寸法
オープン
71,980
79,178(税込)
56日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903864DD-F50(校正書・トレーサビリティ体系図付)503831650 JIS規格外寸法
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903873DD-F500(校正書・トレーサビリティ体系図付)500300840500
オープン
96,980
106,678(税込)
56日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903882DD-F600(校正書・トレーサビリティ体系図付)6003251050600 JIS規格外寸法
オープン
129,800
142,780(税込)
56日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903898DD-F75(校正書・トレーサビリティ体系図付)753831675
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55903907DD-F750(校正書・トレーサビリティ体系図付)7504001050750
オープン
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02801592DD-F25025065630250 JIS規格外寸法
38,000
取扱い終了
55903837DD-F250(校正書・トレーサビリティ体系図付)25065630250 JIS規格外寸法
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする