小形レベル 75-22-24

小形レベル 75-22-24 - 大菱計器製作所
(1件のレビュー)

・小型のため携帯に便利です。・簡単に水平測定ができます。

呼び寸法(mm)75種別小形レベル寸法(mm)75×22×24質量(g)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02794172AN301
7,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02794172
2008-05-08
用途: 水平確認

普通、水準器には気泡があり、その気泡の位置で水平を確認すると思うのだが、送られてきたものには、気泡が入っておらず(液体自体が入っていない)、水平の確認方法がなぞである。
とても特殊な製品のようなだが、説明書も入っていないので使い方がわからない。
まさか、自分で水道水を入れなければならないのだろうか。

MonotaROからの回答

このタイプは簡単に水平を確認するタイプになります。今回は何らかの原因で液体がもれたと思われます。申し訳ありません。商品を交換させていただきます。不具合の商品が戻り次第、メーカーに同じことがないよう原因を確認させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする