曜日別特売

SK-1250MCIII用センサ

SK-1250MCIII用センサ - 佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ - 佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ - 佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ - 佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ - 佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ - 佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ - 佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ - 佐藤計量器製作所
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全19種類を絞り込む
温度(℃)
感温部(mm)
内容量
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
温度(℃)
コード長さ(m)
感温部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05620176MC-K100Ⅲ(8009-44)1個標準熱電対センサ(液体、粘性体、半固体)-100~3001.1Φ2.3×L150(先角)
11,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05620185MC-K100WⅢ(8009-46)1個食品用防水型センサ(低温)-100~3001.1Φ2.3×L150(先角)
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05620194MC-K101Ⅲ(8009-48)1個一般計測用センサ-100~7001.1Φ3.2×L250(先角)
16,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05620203MC-K102Ⅲ(8009-51)1個中・高温用センサ0~8001.1Φ4.8×L500(先角)
18,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05620212MC-K103Ⅲ(8009-52)1個アスファルト用先トガリセンサ(オールステンレス、耐熱コード付)0~3001.1(耐熱200℃)Φ5×L250(先トガリ)
23,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
05620221MC-K104Ⅲ(8009-54)1個高感度測定用センサ(液体、粘性体)-100~3001.1Φ1×L1000(先角)
24,000
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
05620237MC-K105Ⅲ(8009-56)1個デュープレックスワイヤーセンサ(ステンレスシールド付)-100~3000.3Φ0.65×L1000(先丸)
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05620246MC-K106Ⅲ(8009-58)1個アスファルト用センサ(樹脂グリップ)0~3001.1Φ5×L250(先トガリ)
19,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
05620255MC-K107Ⅲ(8009-60)1個高温測定用センサ0~10001.1Φ4.8×L1000(先角)
33,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05620264MC-K301Ⅲ(8009-71)1個静止表面用センサ(中温)0~6001.1Φ25×40(先端部)
22,300
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05620273MC-K302Ⅲ(8009-72)1個静止表面用センサ(ロングサイズ)0~3001.1Φ17×21(先端部)
33,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05620282MC-K303Ⅲ(8009-73)1個静止表面用L型(中・高温用)0~8001.1Φ10×12(先端部)
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05620291MC-K304Ⅲ(8009-74)1個静止表面貼付用センサ0~3003(耐熱コード)17×14×t0.6(先端部)
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05620307MC-K305Ⅲ(8009-75)1個静止表面用(90°角度可変、中温)-30~5001.1Φ17×36(先端部)
33,500
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
05620316MC-K306Ⅲ(8009-76)1個静止表面用(低温用)-30~2501.1Φ10×12(先端部)
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05620325MC-K307Ⅲ(8009-77)1個静止表面用(一般計測、低温)-30~3001.1Φ17×25(先端部)
21,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
05620334MC-K308Ⅲ(8009-78)1個静止表面用(L型センサ、中温)-30~6001.1Φ17×30(先端部)
23,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06749592MC-K109Ⅲ(8009-63)1本アスファルト用センサ0~3001.1Φ5×L250(先トガリ)
25,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05620343MC-K401Ⅲ(8009-79)1個曲面表面用(パイプ等)0~2501.130×35×60(先端部)
22,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする