大見工業
35SQクリンキーカッター(35mm厚用)
型
CCSQ
有効切断能力(mm)
35
内容量
1個
注意
※シャンク部は含まれません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
適合材
径(Φ)
ホールソー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05610297
CCSQ17.5
-
鋼板・ステンレス板など
17.5
-
¥
11,130
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
05610306
CCSQ18.0
19.05
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
-
18
¥
11,130
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
05610315
CCSQ19.0
19.05
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
-
19
¥
11,130
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください