大見工業
35SQクリンキーカッター(35mm厚用)
型
CCSQ
有効切断能力(mm)
35
対応材質
SN、SM材対応。
適合材
鋼板・ステンレス板など
内容量
1個
注意
※シャンク部は含まれません
全6種類を絞り込む
径(Φ)
選択してください
30
31
32
33
34
35
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05612162
CCSQ30.0
150
30
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
05612171
CCSQ31.0
150
31
¥
13,650
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05612187
CCSQ32.0
160
32
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612196
CCSQ33.0
160
33
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05612205
CCSQ34.0
170
34
¥
13,650
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05612214
CCSQ35.0
180
35
¥
13,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください