大見工業
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
型
CRH
有効切断能力(mm)
50
対応材質
SN、SM材対応。
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05612442
CRH17.5
100
17.5
¥
10,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612451
CRH18.0
110
18
¥
10,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05612467
CRH19.0
110
19
¥
10,820
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください