大見工業
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。
シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等
適合機種
磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤
刃数
6
有効切削能力(mm)
50
シャンク
M18×1.5(4条ネジ)
刃厚(mm)
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07589276
CRH205
20.5
¥
10,820
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
07589285
CRH215
21.5
¥
10,820
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
07589294
CRH225
22.5
¥
10,820
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
07589303
CRH235
23.5
¥
10,820
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください