曜日別特売

50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 - 大見工業

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。

CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅内容量1個
全12種類を絞り込む
径(Φ)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05612476CRH20.011020
10,820
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612485CRH21.011021
10,820
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05612494CRH22.011022
10,820
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612503CRH23.012023
10,820
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
05612512CRH24.012024
10,820
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612521CRH24.512024.5
10,820
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612537CRH25.012025
10,820
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612546CRH26.013026
10,820
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612555CRH26.513026.5
10,820
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612564CRH27.013027
10,820
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612573CRH28.013028
10,820
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612582CRH29.014029
10,820
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする