大見工業
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
型
CRH
有効切断能力(mm)
50
対応材質
SN、SM材対応。
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05612591
CRH30.0
140
30
¥
10,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05612607
CRH31.0
150
31
¥
12,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05612616
CRH32.0
150
32
¥
12,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612625
CRH33.0
150
33
¥
12,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612634
CRH34.0
160
34
¥
12,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05612643
CRH35.0
160
35
¥
12,290
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612652
CRH38.0
180
38
¥
14,180
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください