大見工業
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。
シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。
適合材
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等
適合機種
磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤
有効切削能力(mm)
50
シャンク
M18×1.5(4条ネジ)
刃厚(mm)
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07589337
CRH390
39.0
¥
14,180
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
07589346
CRH410
41.0
¥
16,070
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
07589355
CRH430
43.0
¥
16,070
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
07589364
CRH440
44.0
¥
16,070
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
07589373
CRH460
46.0
¥
17,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
07589382
CRH470
47.0
¥
17,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
07589391
CRH490
49.0
¥
17,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください