曜日別特売

50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用

50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用 - 大見工業
(1件のレビュー)

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。

CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05612661CRH40.022040
14,180
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
05612677CRH42.023042
14,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
05612686CRH45.024045
14,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
05612695CRH48.026048
17,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
05612704CRH50.027050
17,430
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05612686
2021-09-29
用途: 穴をあけるときに
竹内工業株式会社

穴あけ機械にマッチし、鋼板に穴を開ける際、きれいに開けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする