大見工業
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
型
CRSQ
有効切断能力(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
適合材
径(Φ)
ホールソー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05612747
CRSQ17.5
19.05
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
-
17.5
¥
11,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612756
CRSQ18.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
18
-
¥
11,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
05612765
CRSQ19.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
19
-
¥
11,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください