50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

50SQクリンキーカッター(50mm厚用) - 大見工業50SQクリンキーカッター(50mm厚用) - 大見工業

最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。

CRSQ有効切断能力(mm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
適合材
径(Φ)
ホールソー外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05612896CRSQ30.019.05鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ-30
13,230
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
05612905CRSQ31.0-鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅31-
13,650
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
05612914CRSQ32.0-鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅32-
13,650
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612923CRSQ33.019.05鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ-33
13,650
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
05612932CRSQ34.019.05鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ-34
13,650
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612941CRSQ35.0-鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅35-
13,650
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612957CRSQ36.0-鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅36-
15,540
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612966CRSQ37.0-鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅37-
15,540
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
05612975CRSQ38.0-鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅38-
15,540
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05612984CRSQ39.0-鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅39-
15,540
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする