大見工業
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。
一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。
新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
型
CRSQ
有効切断能力(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
適合材
径(Φ)
ホールソー外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05612993
CRSQ40.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
40
-
¥
15,540
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
05613002
CRSQ41.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
41
-
¥
18,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613011
CRSQ42.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
42
-
¥
18,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05613027
CRSQ43.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
43
-
¥
18,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613036
CRSQ44.0
19.05
鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボン等の平板、パイプ
-
44
¥
18,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
05613045
CRSQ45.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
45
-
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
05613054
CRSQ46.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
46
-
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613063
CRSQ47.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
47
-
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05613072
CRSQ48.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
48
-
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
05613081
CRSQ49.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
49
-
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05613097
CRSQ50.0
-
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
50
-
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください