曜日別特売

FRPホールカッター

FRPホールカッター - 大見工業FRPホールカッター - 大見工業

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。
超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。
大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。
別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。

有効切削能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等材質SKH51(センタードリル)ホロセット(mm)6×10外接円13.0ドリルチャックd(mm)13適合機種電気ドリル、ボール盤シャンク径(Φmm)13.0(特大)ドリル径(Φmm)8刃数6ねじ径(mm)M20P=1.5ドリル長(mm)85刃厚(mm)3.5内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07586905FRP119119
68,860
39,980
43,978(税込)
66日以内出荷
返品不可
07586966FRP127127
82,940
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
07586756FRP101101
41,000
取扱い終了
07586765FRP102102
41,000
取扱い終了
07586774FRP103103
41,000
取扱い終了
07586783FRP104104
41,000
取扱い終了
07586792FRP106106
45,200
取扱い終了
07586801FRP107107
45,200
取扱い終了
07586817FRP108108
45,200
取扱い終了
07586826FRP109109
45,200
取扱い終了
07586835FRP111111
49,600
取扱い終了
07586844FRP112112
49,600
取扱い終了
07586853FRP113113
49,600
取扱い終了
07586862FRP114114
49,600
取扱い終了
07586871FRP116116
54,400
取扱い終了
07586887FRP117117
54,400
取扱い終了
07586896FRP118118
54,400
取扱い終了
07586914FRP121121
59,800
取扱い終了
07586923FRP122122
59,800
取扱い終了
07586932FRP123123
59,800
取扱い終了
07586941FRP124124
59,800
取扱い終了
07586957FRP126126
65,600
取扱い終了
07586975FRP128128
65,600
取扱い終了
07586984FRP129129
65,600
取扱い終了
07586993FRP135135
72,200
取扱い終了
07587002FRP145145
87,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする