曜日別特売

バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)

バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル) - 大見工業バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル) - 大見工業

刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。
ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。
バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。

刃厚(mm)
2.07(あさり含む)
1.07(あさりなし)
シャンク径(Φmm)13.0(特大)適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)105溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスドリル長(mm)85寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)30ねじ径(mm)M20P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38寸法L3(mm)28ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円13.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07586162SL135135
48,760
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
07586171SL145145
55,660
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする