曜日別特売

超硬ロングホールカッター(パイプ用)

超硬ロングホールカッター(パイプ用) - 大見工業超硬ロングホールカッター(パイプ用) - 大見工業

シャンクとの一体構造でカッター剛性を高め、芯振れがなく、チップの欠け発生が少なく、穴あけスピードも大幅にアップします。
特許の刃型形状により、パイプ穴あけ時の断続切削にもひっかかりやチップの欠けがなくスムーズな作業が可能です。
チップとカッター本体の接合には、高級銀ローを使用し、優れたロー付技術により作業のスピードと安全性を高めました。

有効切削能力(mm)
パイプ曲面:8
板材平面:3
刃長(mm)50.5シャンク径(Φmm)13.0全長L(mm)106適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質コバルトハイス(センタードリル)被削材ステンレス管、鋼管ドリル長(mm)100ドリル径(Φmm)8刃厚(mm)2.1寸法d(Φmm)22ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)5×6内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07584613TL7777
31,740
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07584622TL7878
31,740
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07584647TL8181
31,740
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07584665TL8383
34,270
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
07584561TL7171
23,000
取扱い終了
07584577TL7272
23,000
取扱い終了
07584586TL7373
23,000
取扱い終了
07584595TL7474
23,000
取扱い終了
07584604TL7676
27,600
取扱い終了
07584631TL7979
27,600
取扱い終了
07584656TL8282
29,800
取扱い終了
07584674TL8484
29,800
取扱い終了
07584683TL8686
29,000
取扱い終了
07584692TL8787
29,000
取扱い終了
07584701TL8888
29,000
取扱い終了
07584717TL8989
29,000
取扱い終了
07584726TL9191
31,000
取扱い終了
07584735TL9292
31,000
取扱い終了
07584744TL9393
31,000
取扱い終了
07584753TL9494
31,000
取扱い終了
07584762TL9696
33,600
取扱い終了
07584771TL9797
33,600
取扱い終了
07584787TL9898
33,600
取扱い終了
07584796TL9999
33,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする